Beli traktor mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  2. PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  3. KRISBOW Electric Towing Pedestrian with Battery (Traktor Towing)
    Mulai

    Rp57.999.900

    KRISBOW Electric Towing Pedestrian with Battery (Traktor Towing)
    atribut:
    • Capacity (kg): 1000
    • Rated Drawbar Pull (N): 200
    • Wheel Base (mm): 325
    • Tyres: R + PU
    • Tire Size (mm): Front: Ø250x80, Rear: Ø75x32
    • Ground Clereance (mm): 38
    • Overall Length (mm): 810
    • Overall Width (mm): 490
    • Service Brake: Electro Magnetic
    • Thread (mm): Front: 185, Rear: 380
    • Turning Radius (mm): 475
  4. Makita Cordless Grass Trimmer
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Cordless Grass Trimmer
    atribut:
    • Spindle Size: M8 x 1.25 RH
    • Vibration Level Front & Rear Grip (m/s²): Nylon Cutting Head: 2.5 / 2.5
    • Vibration Level Front & Rear Grip Less Plastic Blade (m/s²): 2.5 / 2.5 or less
    • Net Weight (kg): 1.9 - 2.1(4.3 - 4.6 lbs.)
    • No Load Speed (rpm): 10000
    • Sound Pressure Level (dBA): Nylon Cutting Head: 74
  5. FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp17.999.900

    FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Bruto: 125.7
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Tiling Wide (cm): 30
    • Gear Change: 1, 2, 0 -1
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.4
  6. Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.299.900

    Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 menggunakan bahan bakar bensin. Dirancang dengan tipe mesin OHV single cylinder 4 stroke 208 cc dan menghasilkan tenaga hingga 7 HP. Memiliki kedalaman garapan hingga 150-300 mm dan lebar garapan hingga 500-750 mm, membuat Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 dapat menjadi andalan untuk keperluan penggaralan ladang/sawah.
    atribut:
    • Engine Capacity (cc): 223
    • Depth of Array (mm): 120-180
    • Width of Array (mm): 800-1200
  7. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  8. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  9. Mitsubishi Forklift Diesel (Truk Forklift)
    Mulai

    Rp289.999.900

    Mitsubishi Forklift Diesel (Truk Forklift)
    Deskripsi:
    The latest generation of GRENDiA continues to set the very highest standards for IC engine counter­balance trucks. The philosophy behind GRENDiA has always been simple: maximum productivity, minimal running costs, and legendary reliability.With its exceptional fuel economy, cutting-edge features, durable components and low-maintenance design, GRENDiA is the perfect example of this thinking.To that, Mitsubishi Forklift Trucks has added a host of ergonomic features to maximise comfort, control and precision. The result is a forklift that can be relied upon to deliver top performance, whatever the application, whatever the conditions.
    atribut:
    • Power Source: Diesel
    • Lift Height (mm): 3000
  10. NICHIYU Towing Tractors Three Wheeler (Traktor Derek)
    Mulai

    Rp199.999.900

    NICHIYU Towing Tractors Three Wheeler (Traktor Derek)
    Deskripsi:
    A compact tractor with a small turning radius offering smooth, powerful travel and easy operation.
    atribut:
    • Overall Width (mm): 825
    • Motor Power (kW): 1.6
    • Tyre Type: Rubber
    • Minimum Turning Radius (km/hour): 1375
    • Overhang Front (mm): 210
    • Overhang Rear (mm): 140
    • Standard Battery Capacity (V): 24
  11. NAMI Towing Tractor Battery TG/TGA (Traktor Derek)
    Mulai

    Rp209.999.900

    NAMI Towing Tractor Battery TG/TGA (Traktor Derek)
    atribut:
    • Capacity: 3000kg
    • Type of Wheel: Polyurethane
    • Overall Height: 1270mm
    • Overall Length: 1300mm
    • Overall Width: 850mm
    • Max. Walking Speeds: 4~6.7Km/h
    • Total Weight (with Battery): 550kg
    • Battery: 24/210V/ah
    • Charger: 24/30V/a
    • Driving Motor: AC1.5Kw
    • Driving Wheel: 215x75mm
    • Front Wheel: 150x60mm
  12. Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical
    atribut:
    • Number of Cylinders: 1 Cylinder
Daftar Harga traktor mini Terbaru November 2026
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900
Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Rp11.999.900
PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)Rp6.099.900
KRISBOW Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp1.399.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp4.999.900
KRISBOW Electric Towing Pedestrian with Battery (Traktor Towing)Rp57.999.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp12.999.900
Makita Cordless Grass TrimmerRp4.099.900
FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)